- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 赤白ポール 測量用のおすすめ人気ランキング
赤白ポール 測量用のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新92件の「赤白ポール 測量用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤白ポール」、「伸縮 赤白ポール」、「測量 ポール 赤白」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。直径(Φmm)28(24)材質アルミ合金段数2タイプ2段
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール長さ(m)2
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール直径(Φmm)29(25)全長(mm)2000収納寸法(mm)1190段数2仕様2m2段、紅白20cmピッチトラスコ品番813-4354材質アルミ外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33本体質量(g)555
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)段数2
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)28.5サイズ2m/1段質量(g)約740マイゾックスコード217182
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
シンワ測定ポール アルミ製 2m 10本入
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
1ケース
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
吾妻商会(AZUMA)アルミ製スノーポール
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
1個
¥7,160税込¥7,876
翌日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途測量用ポール。材質アルミ寸法(mm)1000直径(Φmm)30質量(g)280おねじサイズ5/8インチ目盛間隔(mm)200
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1セット(20本×2箱)
¥48,980税込¥53,878
当日出荷














![収納ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73660616-211102-02.jpg)





![アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73659557-211102-02.jpg)